曜日別特売

かぶせ箱 720mL太・細兼用

かぶせ箱 720mL太・細兼用 - ヤマニパッケージかぶせ箱 720mL太・細兼用 - ヤマニパッケージかぶせ箱 720mL太・細兼用 - ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

720mL細瓶・900mL×1本箱 底ワンタッチ式首止め有り ベージュ和紙調のシートはどの日本酒にも合います。適応瓶 約90Φ×300Hまで。

種別日本酒・焼酎箱内容量1ケース(200枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27687389K-104673720mL細瓶1本
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27687398K-1046B74720mL細瓶1本 黒
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27687389
2020-04-28
用途: 720ml瓶の箱詰
その他業種

箱の組み立てが大変楽で50本の箱詰作業がとてもスムーズに行えた。また、瓶もしっかり固定されていて安心して発送することができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする