ヤマニパッケージ
筒式箱 ワインカートン
レギュラーワイン用カートン 底ワンタッチ式首止め有り。赤茶の木目シート。適応瓶 約86Φ×315Hまで。
種別
ワイン・洋酒箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
タイプ
型番
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27687459
K-1052
1ケース(300枚)
65
レギュラーワイン1本
D1
レギュラーワイン×1本箱
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27687468
K-1053
1ケース(200枚)
115
レギュラーワイン2本
D2
レギュラーワイン×2本箱
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください