曜日別特売

720mL太瓶×6本 お値打ち宅配箱

720mL太瓶×6本 お値打ち宅配箱 - ヤマニパッケージ

720mL細太~レギュラーワイン、900mL.まで入る6本用宅配箱 首止めあり 適応瓶約86Φ×310Hまで。

仕様ケース:A段 仕切:B段種別宅配箱質量(g)395タイプレギュラーワイン6本内容量1ケース(25枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27687565K-1064B
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする