ヤマニパッケージ
かぶせ箱 箱用エアーキャップ
(1件のレビュー)
720mLカブセ箱用 袋状のプチプチ。 宅配用に便利です。
種別
宅配箱
内容量
1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
適合サイズ(mm)
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27687574
K-1070
14
720mL1本
(箱)外寸125×98×340
720mLカブセ箱1本用
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27687583
K-1071
19
720mL2本
(箱)220×98×340
720mLカブセ箱2本用
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27687599
K-1072
24
720mL3本
(箱)303×98×340
720mLカブセ箱3本用
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください