曜日別特売

かぶせ箱 ボトル

かぶせ箱 ボトル - ヤマニパッケージかぶせ箱 ボトル - ヤマニパッケージ

人気商品。黒のフタ身にクリーム布貼仕切りは高級感があります。ワインも日本酒にも対応。

種別ワイン・洋酒箱黒箱内容量1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
本数
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27687653K-11102941本ボトル1本1本用カブセ箱
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27687669K-11114372本2本2本用カブセ箱
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする