ヤマニパッケージ
かぶせ箱 こげ茶720mL細・太兼用
720mL細・太 900mL焼酎まで兼用カブセ箱 調整パット付きで汎用性があります。 適応瓶 約86Φ×298Hまで
種別
日本酒・焼酎箱
内容量
1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
本数
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27687687
K-1115
258
720~900mL1本
1本箱
720mL細・太 900mL焼酎まで兼用1本用カブセ箱
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27687696
K-1116
457
720~900mL2本
2本箱
900mL焼酎まで兼用2本用カブセ箱
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27687705
K-1117
535
720~900mL3本
3本
3本用
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください