ヤマニパッケージ
1.8Lエアキャップ袋
1.8L瓶用緩衝材。袋状になったプチプチに瓶を入れるだけなので作業性抜群。 レジ回りの必需品です。
種別
宅配箱
材質
PE
幅(mm)
180
色
透明
高さ(mm)
400
質量(g)
12
タイプ
1.8L用
内容量
1ケース(300枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27687775
K-1145
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
780
/
税込
¥
858
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
離島
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595