ヤマニパッケージ
かぶせ箱 300mL
300~360mL瓶用カブセ箱.。 58Φx206Hまではいります。ドレッシングなど小瓶のギフトに。
仕様
フタ・身・仕切1 E段
種別
ビール・飲料箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
タイプ
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27687888
K-1164
1ケース(100枚)
222
300~360mL瓶3本
300~360mL瓶3本用
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27687897
K-1165
1ケース(50枚)
324
300~360mL瓶5本
300~360mL瓶5本用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください