ヤマニパッケージ
プチチューブ 小
袋状プチプチ。4合瓶、ワインサイズ。自由な長さでカットして使用します
種別
宅配箱
質量(g)
690
内容量
1ケース(2枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27687958
K-1195-1
ポリエチレン
150
42000
3.5
10
2層
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください