ヤマニパッケージ
PP手提げ 300mL細ビン
300mL細瓶用 高透明PP素材の手提箱。底を組む必要がないので組立簡単、底抜けなし。お土産に最適です。適応瓶 約60Φ×240Hまで。
仕様
底ワンタッチ・底台紙付 高透明PP0.3
種別
無地箱・クリアケース
内容量
1ケース(200枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
収納サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27688125
K-1271
30
300mL.細瓶2本
300mL.細瓶×2本用
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27688134
K-1272
45
300mL.細瓶3本
300mL.細瓶×3本用
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください