曜日別特売

かぶせ箱 ジュース200mL用

かぶせ箱 ジュース200mL用 - ヤマニパッケージかぶせ箱 ジュース200mL用 - ヤマニパッケージ

200mL.瓶用カブセ箱 黒のシートで高級感があります。適応瓶 約57Φ×140Hまで。

仕様フタ・ミ・仕切E段種別ビール・飲料箱内容量1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
収納サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27688168K-1275258200mL.瓶×6本用
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27688177K-1276382200mL.瓶×10本用
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする