ヤマニパッケージ
かぶせ箱 1.8L1本カブセ箱用レジ袋
1.8Lカブセ箱×1本用レジ袋 店頭の必需品。 幅の広いカブセ箱も入ります。
種別
酒関連資材
厚さ(mm)
0.03
色
乳白
質量(g)
9.6
タイプ
1.8L1本
内容量
1ケース(1000枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27688195
K-1281
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください