曜日別特売

レジ袋

レジ袋 - ヤマニパッケージレジ袋 - ヤマニパッケージ

720mL瓶用レジ袋。ビール瓶も入ります。店舗の必需品。

種別酒関連資材質量(g)5内容量1ケース(2000枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
収納サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27688204K-1282720mL1本720mL瓶×1本用
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27688213K-1283720mL2本720mL瓶×2本用
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする