曜日別特売

720mL細瓶6本 お値打ち宅配箱

720mL細瓶6本 お値打ち宅配箱 - ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

4合瓶細瓶・レギュラーワイン6本用宅配箱。 宅配サイズ80cm

種別宅配箱質量(g)344タイプレギュラーワイン6本内寸(mm)254×166×330内容量1ケース(25枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27688265K-1288
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27688265
2021-07-17
用途: ジュースの発送
農・林・水産業

720ml、細瓶だと思っていたものを6本詰めたら、緩衝材もくるめないほどピッチリで
一度発送したら発送途中でビンが割れました。
これはこちらのサイズ確認不足だったとは思いますが、相当細身のビンでないと危ないです。
別のビンで使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする