ヤマニパッケージ
一升瓶お値打ち宅配箱
1.8L用宅配箱
種別
宅配箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
タイプ
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27688274
K-1289
1ケース(50枚)
80cm
233
1.8L1本
1本
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
お客様組立品
27688283
K-1290
1ケース(50枚)
100cm
465
1.8L2本
2本
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27688353
K-1299
1ケース(20枚)
100cm
635
1.8L3本
3本
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27688895
K-1374
1ケース(20枚)
100cm
855
1.8L5本
5本
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27688369
K-1300
1ケース(20枚)
宅配サイズ100cm
847
1.8L6本
6本
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください