ヤマニパッケージ
かぶせ箱 1.8L 黒
1.8L用カブセ箱。黒いシートで高級感があります。
仕様
フタ・ミ・仕切 E段
種別
日本酒・焼酎箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27688317
K-1293
1ケース(50枚)
370
1.8L1本
103×105×410
1.8Lx1本用
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27688326
K-1294
1ケース(25枚)
540
1.8L2本
215×105×410
1.8Lx2本用
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください