一升瓶 お値打ち宅配箱 手穴付

一升瓶 お値打ち宅配箱 手穴付 - ヤマニパッケージ一升瓶 お値打ち宅配箱 手穴付 - ヤマニパッケージ

1.8L用宅配箱 手穴付きタイプ。宅配サイズ100cm

種別宅配箱内容量1ケース(20枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
質量(g)
タイプ
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27688904K-1374B1.8L×5本用8491.8L5本5本
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27688378K-1300B1.8L×6本用8471.8L6本6本
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする