曜日別特売

クリアケース ボルドースリム500mL用

クリアケース ボルドースリム500mL用 - ヤマニパッケージ

スリム500mL瓶1本用クリアケース。 組み立て簡単な特殊罫線。 底ワンタッチ式。首止め有り。

仕様A-PET0.3種別無地箱・クリアケース質量(g)42寸法(縦×横×高さ)(mm)65×65×305内容量1ケース(300枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27688624K-1325
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする