曜日別特売

和洋酒兼用4本 お値打ち宅配箱

和洋酒兼用4本 お値打ち宅配箱 - ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

4合瓶細瓶・レギュラーワイン4本用宅配箱。 付属パットを使えば3本用としても使用できます。宅配サイズ80cm

仕様A段種別宅配箱質量(g)339タイプレギュラーワイン4本内容量1ケース(40枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27688703K-1349
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27688703
2021-07-01
用途: ジュースの発送
農・林・水産業

4本瓶を縦向きに固定して発送できるので安心です。
少し段ボールがやわらかめに感じますが、中敷きもあるので充分な強度だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする