曜日別特売

福箱シール

福箱シール - ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

宅配箱や無地箱に貼って福袋の企画に

種別酒関連資材材質ミラーコート質量(g)10.5縦(mm)252横(mm)182内容量1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27688773K-1357
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27688773
2021-01-25
用途: お肉のドライブスルー販売時に商品に添付
小川フード&サービス株式会社卸売・小売業

お肉のドライブスルーにて「お肉の福箱」を企画し、販売した際に商品に添付しました。
手軽に見栄えがとても良くなり、お陰様で今までで一番の販売数量に届かせることができました。
人気につき再販するのですが、シールの在庫があり、50枚で1LOTなどで買えると尚良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする