曜日別特売

筒式箱 ジュース瓶1L×2本入 手提箱

筒式箱 ジュース瓶1L×2本入 手提箱 - ヤマニパッケージ

1Lジューズ瓶・720mL瓶兼用 2本入筒式箱。 厚めの段ボールで強度あり。間仕切り仕切り付。 持ち手折りたためます。 適応瓶約88Φ×290Hまで。

仕様B段種別ビール・飲料箱質量(g)129タイプ720mL2本外寸(mm)188×95×335H内容量1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27689105K-1422
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする