エスポアブラック 720mL

エスポアブラック 720mL - ヤマニパッケージエスポアブラック 720mL - ヤマニパッケージエスポアブラック 720mL - ヤマニパッケージ

レギュラーワイン・日本酒720mL兼用1本箱。横開きタイプ。 エスポア柄の黒のシートと落ち着いたゴールドの仕切り。適応瓶 約85Φ×315Hまで。

仕様E段種別ワイン・洋酒箱内容量1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27689139K-1425180720mL1本
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27689148K-1426259720mL2本
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27689157K-1427338720mL3本
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする