ヤマニパッケージ
かけ和紙ゴールド
金のかけ和紙でお酒の高級感UP。 折りくせが付いている為作業がし易くなっています。
種別
酒関連資材
色
ゴールド
内容量
1ケース(200枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
収納サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27689166
K-1428
150×150
2
300mL・小瓶用
300mL用
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27689175
K-1429
175×175
3
720mL用
720mL用
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください