ヤマニパッケージ
缶ビール
350mL缶用窓付箱
種別
ビール・飲料箱
内容量
1ケース(200枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
質量(g)
タイプ
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27689297
K-1441
2本
37
350mL缶2本
2本
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27689306
K-1442
3本
53
350mL缶3本
3本
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください