曜日別特売

1.8L×2本箱用手提袋

1.8L×2本箱用手提袋 - ヤマニパッケージ

1.8L×2本箱用手提袋。 2本用のカブセ箱が入る幅広の紙袋です。 マットPPフィルム貼り。

種別お酒用手提袋材質コート紙質量(g)133タイプ1.8L2本内容量1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27689358K-1447
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする