曜日別特売

筒式箱 花より 720mL太

筒式箱 花より 720mL太 - ヤマニパッケージ筒式箱 花より 720mL太 - ヤマニパッケージ

720mL太×1本用筒式箱 底ワンタッチ式 首止め有り。 紺色の和紙調シートです。 適応瓶 約88Φ×280Hまで。

仕様E段種別日本酒・焼酎箱質量(g)64タイプ720mL太瓶1本内容量1ケース(200枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27689848K-1469-1
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27689857K-1469-2
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする