曜日別特売

ルミナスノワールTV台3段

ルミナスノワールTV台3段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールTV台3段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールTV台3段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールTV台3段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールTV台3段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールTV台3段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールTV台3段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールTV台3段 - Luminous(ルミナス)
(4件のレビュー)

錆びにキズに強い粉体塗装仕上げ。

用途TV台やローテーブルに最適。材質シェルフ・ポール/スチール(ハンマートーン塗装)、ウッドシェルフ/メラミンシート、スリーブ・アジャスタ―・キャスター/ABS樹脂ブラック高さ(mm)520奥行(mm)410ポール径(Φmm)25棚段数(段)3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27693366NO8052-3810×410×5203
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27693375NO1152-31110×410×5203
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27693366
2020-07-03
用途: 箱型計測器用の台
教育・研究機関

キャスター付きで、作業台の下に入る金属ラックを探していました。棚が網状なので強度が不安でしたが、しっかりした構造でした。通気が良くコード類も固定しやすいので、かえって良かったです。工場仕様のラックとは異なり落ち着いたデザインで、キャスターも大きく静かです。

対象商品 : 27693375
2020-05-25
用途: 在庫整理
教育・研究機関

セットアップも簡単でサイズも記載通りでした。価格も満足しています。

対象商品 : 27693366
2019-10-23
用途: テレビ台として
医療・福祉・介護関連業

組み立ても簡単だしシックでカッコいい。
テレビの色とも部屋の色味とも馴染んでいて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 27693375
2019-02-25
用途: クローゼットの中の衣類の整理
不動産業

キャスター付きなので外へ簡単に引き出せるので、入れ替えや出し入れがスムーズで助かります。洋服をハンガーに掛けた下のスペースが無駄なく使えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする