曜日別特売

ルミナスノワールテンションラック7段

ルミナスノワールテンションラック7段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールテンションラック7段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールテンションラック7段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールテンションラック7段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールテンションラック7段 - Luminous(ルミナス)

錆びにキズに強い粉体塗装仕上げ。

用途壁面の収納棚として最適。材質シェルフ・ポール・ワイヤーバー/スチール(ハンマートーン塗装)、ディバイダー/スチール、スリーブ・アジャスタ―/ABS樹脂ブラック高さ(mm)2200~2800奥行(mm)275間口(mm)780呼び76Wポール径(Φmm)25棚段数(段)7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27693393NO76-7T7
オープン
16,182
17,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする