Luminous(ルミナス)
ルミナスノワールワードローブ
錆びにキズに強い粉体塗装仕上げ。
用途
事務所の着替えスペースなどに最適。
材質
スリーブ・アジャスタ―・キャスター/ABS樹脂
色
ブラック
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
460
間口(mm)
985
呼び
100W
キャスター
あり
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27693409
NO1018-WR
985×460×1790
オープン
¥
16,182
¥
17,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません