ルミナスノワールフリーラック4段

ルミナスノワールフリーラック4段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールフリーラック4段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールフリーラック4段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールフリーラック4段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールフリーラック4段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールフリーラック4段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールフリーラック4段 - Luminous(ルミナス)
(2件のレビュー)

錆びにキズに強い粉体塗装仕上げ。

用途書庫やガレージなど幅広いシーンに最適。材質スリーブ・アジャスタ―・キャスター/ABS樹脂ブラック高さ(mm)1255奥行(mm)410キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)4内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27693418NO6012-4610×410×12554
オープン
9,073
9,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27693427NO8012-4810×410×12554
オープン
10,728
11,801(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27693436NO1112-41110×410×12554
オープン
11,637
12,801(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27693418
2023-08-23
用途: レンジ台
サービス業

女性1人で簡単に組立てることができる。
しっかりした作りで安定感もあり見た目も良い。
ダンボール・梱包材が適切な大きさで処分しやすい。

対象商品 : 27693436
2022-10-25
用途: 工具などの収納
サービス業

ブラックの塗装が少し良い意味でのザラザラ感があり、艶消しの為、非常に品があります。(カッコ良い)
また、工具類を積んでいますが、歪むこともなく耐久性も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする