曜日別特売

ルミナスノワールフリーラック5段

ルミナスノワールフリーラック5段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールフリーラック5段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールフリーラック5段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールフリーラック5段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールフリーラック5段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールフリーラック5段 - Luminous(ルミナス)ルミナスノワールフリーラック5段 - Luminous(ルミナス)
(6件のレビュー)

錆びにキズに強い粉体塗装仕上げ。

用途書庫やガレージなど幅広いシーンに最適。材質スリーブ・アジャスタ―・キャスター/ABS樹脂ブラック高さ(mm)1785奥行(mm)410キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27693445NO6018-5610×410×17855
オープン
11,637
12,801(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
27693454NO8018-5810×410×17855
オープン
12,546
13,801(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27693463NO1118-51110×410×17855
オープン
13,455
14,801(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27693454
2022-12-14
用途: キッチンラックとして
製造業

組み立て簡単で、バーを別途購入して、下にゴミ箱を設置しています。段の高さも自由に設置できて、とても満足しています。キッチンのトンマナにも馴染んでいていい感じです。

対象商品 : 27693445
2023-01-28
用途: 収納
運輸・通信業

塗装剥げ等はありませんでしたが、棚についているロゴの印字が剥げているものがありました。それ以外はゆがみもなく作りもしっかりしているので重いものも安心して収納できました。

対象商品 : 27693463
2022-02-23
用途: 収納棚

注文した3台の内の1台の棚板が1枚、歪んでいた。
また、キャスターが1個壊れていた。
交換の連絡をしたが10日以上経っても交換されない。
他のネットショップに比べてモノタロウは対応が遅すぎ!

2が参考にしています
MonotaROからの回答

お時間頂戴し、誠に申し訳ございません。

対象商品 : 27693445
2021-04-02
用途: カラーボックスでは耐えられない重量対策用の本棚
運輸・通信業

元々、骨組みだけの商品だが、側板などは100円ショップで買い足せば良いのでコスパとして最適な商品

対象商品 : 27693463
2020-12-20
用途: テレビなどの収納
その他業種

幅110cm高さ185cmの大きい棚を買ったのですが、艶消しの黒のおかげか悪目立ちせず圧迫感が無くてとても良いです。

対象商品 : 27693445
2019-12-20
用途: 荷物を効率よく収納する為

製品はすぐ届いて組み立ても滞りなくできました!満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする