Luminous(ルミナス)
ルミナスウッドシェルフ
(1件のレビュー)
ルミナス25mmシリーズ。フラット棚だから作業台やデスクに最適なパーツ。
用途
作業台やデスク用パーツとして最適。
材質
天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(クロームメッキクリアコーティング仕上げ)
ポール径(Φmm)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27693479
LWS6045VNA
610
460
ナチュラル
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27693488
LWS6045VGY
610
460
ブラウン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27693497
LWS7645VNA
760
460
ナチュラル
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27693506
LWS7645VGY
760
460
ブラウン
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27693515
LWS9045VNA
915
460
ナチュラル
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27693524
LWS9045VGY
915
460
ブラウン
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27693533
LWS1245VNA
1215
460
ナチュラル
オープン
¥
8,164
¥
8,980
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27693549
LWS1245VGY
1215
460
ブラウン
オープン
¥
8,164
¥
8,980
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。