ユニット
安心クッション L字型
柔らかな発泡ゴム製で衝撃吸収性に優れています。
機械室やボイラー室などのバックヤードに設置された機器類、作業時に接触しやすい棚、梁や柱等のコーナーに取付けてご利用下さい。
色
黄×黒
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
18
仕様
色幅:70mm
寸法(mm)
50×50×900L
サイズ
大
質量(g)
320
内幅(mm)
(一辺)32
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27693585
866-053
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください