曜日別特売

30m延長USBアクティブリピーターケーブル

30m延長USBアクティブリピーターケーブル - サンワサプライ30m延長USBアクティブリピーターケーブル - サンワサプライ30m延長USBアクティブリピーターケーブル - サンワサプライ30m延長USBアクティブリピーターケーブル - サンワサプライ

通常のUSBリピーターケーブル5mの限界を超えた、最大30m延長できるハイパワーUSB延長リピーターケーブル。
減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大30mの延長を実現しています。
各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。
一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。

ケーブル長(m)約30質量(g)918電源バスパワー対応OSWindows_10、8.1、8(64bit、32bit)、7(64bit、32bit)、Mac_OS_X、Mac_OS_9.0以降コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple_Macシリーズ消費電流(mA)約171(最大)インターフェースUSB2.0準拠(USB_Ver1.1上位互換)アズワン品番64-0903-39伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0変換タイプメス - オス内容量1本
注意
※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。
※バスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器が認識できない場合や動作しない場合があります。(ポータブルHDD、Webカメラなど)
※全てのUSB機器で動作を保証するものではありません。
※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
※本製品の2本連結接続には対応しません。他社製USBリピーターケーブルとの併用・連結にも対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27693874KB-USB-R230
12,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする