曜日別特売

マイク付きステレオイヤホン

マイク付きステレオイヤホン - サンワサプライマイク付きステレオイヤホン - サンワサプライマイク付きステレオイヤホン - サンワサプライマイク付きステレオイヤホン - サンワサプライマイク付きステレオイヤホン - サンワサプライマイク付きステレオイヤホン - サンワサプライ
(1件のレビュー)

マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。
電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
ボリュームコントロール付きです。

操作方法
(手元スイッチボタン)
着信応答・通話終了:1回短押し
音楽再生・停止:1回短押し
曲送り:ボタンを2回連続短押し
曲戻し:ボタンを3回連続短押し
イヤホン形状カナル型形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ周波数特性20~20000Hzインピーダンス(Ω)ヘッドホン:21、マイクロホン:2.2K音圧感度(dB)101±3最大許容入力(mW)5指向性無(全)指向性入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン内容量1個
注意
※4極ミニ仕様の全ての機器の動作を保証するものではありません。
※着信応答や通話終了は、機器によってはボタン長押しの場合もあります。
※Skypeなどのインターネット通話では、着信応答/通話終了ボタンは動作しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27695353MM-HS707BKブラック
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
27695369MM-HS707Rレッド
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-28
用途: TVやスマホのイヤホン

3日使ったら、すぐ壊れた。価格の割に脆弱。他のイヤホンを刺したら使えたので故障で間違いないと思います。残念です。おすすめしません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする