曜日別特売

ワイヤレスヘッドマイク

ワイヤレスヘッドマイク - サンワサプライワイヤレスヘッドマイク - サンワサプライワイヤレスヘッドマイク - サンワサプライワイヤレスヘッドマイク - サンワサプライワイヤレスヘッドマイク - サンワサプライワイヤレスヘッドマイク - サンワサプライワイヤレスヘッドマイク - サンワサプライワイヤレスヘッドマイク - サンワサプライ

サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/7」で使用できるツーピース型ワイヤレスヘッドマイクです。
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており10波の中から1波を選択して利用できます。
超極細のヘッド固定部により装着感のない軽やかな使用が可能です。
フレシキブルアームでマイク部を自由に動かすことが可能でしっかりと声を拾うことができ安定した発声音を出力できます。

付属品送信機(本体)×1、ヘッドマイク×1、マイナスドライバー×1、取扱説明書・保証書×1質量(g)(本体)約108(電池含まず)、(ヘッドマイク)約26ケーブル長(m)本体・ヘッドマイク間:約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)64×23×84、(ヘッドマイク)150×5×25マイクロホン単指向性エレクトレットコンデンサー型周波数特性100Hz~18kHz電池寿命約8時間(アルカリ電池使用時)アンテナダイポールアンテナアズワン品番64-0903-65送信周波数(MHz)806.250~809.500変調方式周波数変調 (FM)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E内容量1個
注意
※拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/7」のチャンネル周波数と合わせてからご利用ください。
※拡声器スピーカー「MM-SPAMP4」はワイヤレス受信機が1基のみのため、同梱のワイヤレスマイク「MM-SPHMW4」との同時利用(併用)はできません。
※拡声器スピーカー「MM-SPAMP7」はワイヤレス受信機が2基のため同梱ワイヤレスマイク1本と本製品(ワイヤレスヘッドマイク)の同時利用が可能です。
※スピーカーとワイヤレスヘッドマイク(本製品)は2m以上離れてご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27695493MM-SPAMP4WHS
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする