サンワサプライ
詰め替えインク
キヤノン BCI-380/XKI-N10PGBK対応 詰め替えインクです。
耐光性をアップさせた新インクを採用し、さらにキレイに、しかも変色に強くなりました。
2回目からのインクのみタイプです。
詰替回数
約6回分(BCI-380sPGBK)
約4回分(BCI-380PGBK/XKI-N10PGBK)
約3回分(BCI-380XLPGBK/XKI-N10XLPGBK)
対応機種
PIXUS:TS8230/TS8130/TS6230/TS6130/TR9530/TR8530/TR7530/XK80/XK70/XK50(残量検知機能は無効になります)
色
顔料ブラック
付属品
手袋×1 、シリコンプラグ×1、取扱説明書
適合機種メーカー
Canon
インク
顔料
アズワン品番
64-0847-89
対応カートリッジ
BCI-380sPGBK・380PGBK・380XLPGBK、XKI-N10PGBK・N10XLPGBK
内容量
1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
注意
※詰め替え回数はあくまでも目安です。カートリッジの状況により若干異なります。
※詰め替え回数は純正インクと同等の印字枚数を保証するものではありません。
※残量検知機能は無効になるとインク残量が表示されませんのでインクがなくなった場合でもプリンターからメッセージが表示されません。
※インクの詰め替えは早めにすることをお勧めします。
※新しく純正カートリッジを使用すると残量検知機能は有効に戻ります。
※他社詰め替えインクやサンワサプライマルチシリーズと混ぜて使用することはできません。
※再生インクカートリッジや互換カートリッジには対応していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27695545
INK-C380B60
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください