曜日別特売

耐震接着ゴム・エコ

耐震接着ゴム・エコ - サンワサプライ耐震接着ゴム・エコ - サンワサプライ耐震接着ゴム・エコ - サンワサプライ耐震接着ゴム・エコ - サンワサプライ耐震接着ゴム・エコ - サンワサプライ耐震接着ゴム・エコ - サンワサプライ耐震接着ゴム・エコ - サンワサプライ

パソコン、テレビ、オーディオ・本棚・食器棚・置物など家庭用に最適です。
すぐれた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後のあらゆる揺れに対応します。
工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。ゆっくり回転させながら剥がせば家具、機器や床に傷をつけず剥がせます。
水洗いして乾かせば、繰り返し使用できます。

セット内容耐震接着ゴム×4枚材質ポリウレタン(非難燃仕様)厚さ(mm)5寸法(幅W×高さH)(mm)30×30寿命約5~7年 (使用環境によって異なります)アズワン品番64-0904-35内容量1セット(4枚)
注意
※本ゴムを使用する場合はゴム足等を避け、必ず平坦な底面部分に使用してください。
※ゴム足など本ゴムの一部分のみを使用する場合は性能が発揮できません。
※放熱のための穴等を避け本ゴムの温度が上がらない位置に貼り付けてください。
※機器のゴム足高が3mm以上の場合は本ゴムを2枚重ねて使用してください。
※足の高さが7mm以上の場合は2枚の本ゴムの間に適当な厚みのプラスチック板を挟んで使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27695694QL-71N
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする