曜日別特売

疲労軽減導電マット

疲労軽減導電マット - サンワサプライ疲労軽減導電マット - サンワサプライ疲労軽減導電マット - サンワサプライ疲労軽減導電マット - サンワサプライ疲労軽減導電マット - サンワサプライ疲労軽減導電マット - サンワサプライ疲労軽減導電マット - サンワサプライ疲労軽減導電マット - サンワサプライ

クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。
導電性能は1×10の8乗±1Ωで、導電規格RCJS-5-1に適合しています。
耐水、耐油、耐菌性に優れています。
薄めのマットでも十分なクッション性があり、長時間の立ち仕事でも疲れにくくなっています。
昇降デスク使用時の立ち仕事にオススメです。耐摩耗性の高いゴムを使用しています。
表面のエンボス加工によりすべり止め効果がアップしています。
マットの端は斜めにカットされているので、つまずきにくく台車などもスムーズに通行できます。

材質ゴム化ジェルフォーム仕様導電性能:1×10の8乗±1Ω質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×12.7機能防炎、抗菌性能試験基準合格品耐熱温度(℃)60アズワン品番64-0903-70内容量1個
注意
※疲労の感じ方には個人差があります。本製品は医療器具ではありません。
※どの程度の抵抗値(Ω)が必要かを確認してください。
※マットの設置面が導電しない場合は、アース線などを用いて導電経路を確保してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27695746SNC-MAT7
17,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする