曜日別特売

ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)

ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

ヘッド部が小さく薄いので、狭い場所でも活躍のラチェットハンドル

差込角(mm)9.5全長(mm)375歯数72質量(g)220寸法H(mm)26.5寸法D(mm)27寸法T(mm)13ヘッド幅(mm)26.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27696324RH3HWL
9,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27696324
2020-04-01
用途: 固着したO2センサーの取り外し

コストパフォーマンス良好。先端がコンパクトに作られており狭い場所での取り回し良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする