H&H
ナイフ収納式六角棒レンチセット
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
材質
仕上
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27696665
K-6
2.5・3・4・5.・6・8
クロームモリブデン鋼
熱処理加工
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
27696674
K-7
1.5・2・2.5・3・4・5.・6
SNCM+V最高級合金鋼
-
HRC38~42
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください