曜日別特売

コバルトHSS鋼ショートドリル刃セット

コバルトHSS鋼ショートドリル刃セット - trad
(1件のレビュー)

ステンレス材の穴あけに最適!
加工面が美しく精度の高い穴あけができます!
シンニング加工(3mm以上)によりガッチリ食い込み切れ味抜群!
ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材などの穴あけに

仕様2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0mm適合機種充電ドライバー・電動ドリル・ボール盤材質コバルトHSS鋼寸法(mm)2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:155×110×13軸(mm)六角軸:6.35内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27699474TCDS-2060
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27699474
2021-01-31
用途: ネジの除去
サービス業

なめてしまったネジを除去するため、電動ドライバーに装着して使用。軸ブレもなく切れ味良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする