8WAYスナップリングプライヤー

8WAYスナップリングプライヤー - H&H

8WAYスナップリングプライヤーは直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属として付いています。爪を取り替えることにより、6種類の使い方ができ、外径10~50mmのスナップリングの脱着が簡単にできます。

全長(mm)150仕様替え爪:ストレート細、ストレート太、45°、90°使用範囲スナップリング外径10~50mm爪直径(Φmm)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27699648SPR-8W
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする