曜日別特売

パワーペンチ

パワーペンチ - tradパワーペンチ - tradパワーペンチ - trad
(2件のレビュー)

支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!

材質CR-V(クロームバナジウム鋼)切断能力(mm)【鉄線】2.0、【銅線】2.6刃部硬度HRC58±2仕上処理完全熱処理圧着能力(mm)1.25~3.0内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27700043TPP-150210150
オープン
799
879(税込)
当日出荷
27700059TPP-175250175
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
27700068TPP-200340200
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 農作業で針金加工
まつたその他業種

150㎜は小さくて使いやすい。先に買ったモノタロウペンチより小さく、心配していた熱処理も針金加工くらいは問題なく使える。コストパフォーマンスに優れている。

対象商品 : 27700043
2021-07-19
用途: 軽作業
フェニックス テクニカル サービス

落下防止フツクが装着出来るので購入しました。ペンチの先にも溝が掘ってあればもっと良かったです。握りやすいし針金等の切れ味も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする