trad
パワー万能ラジオペンチ
こんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
モノタロウ
¥
749
税込
¥
824
(34)
支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
寸法(mm)
150
仕様
スプリング付き
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
150
切断能力(mm)
鉄線:1.6
刃部硬度
HRC58±2
仕上処理
焼入(完全熱処理)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27700077
TPR-150
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください