trad
パワーコンビネーションプライヤー
(1件のレビュー)
握りやすいソフトグリップ付
材質
S55C
寸法(mm)
200
刃部硬度
HRC55~60°
ハンドル
TPR
仕上処理
焼入(完全熱処理)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27700095
TPL-200
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください