trad
パワーウォーターポンププライヤー
6段階に調節可能で色々なサイズに対応できます。
呼び寸法(mm)
250
材質
S55C
仕上処理
焼入(完全熱処理)
寸法(mm)
250
刃部硬度
HRC55~60°
ハンドル
TPR
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27700104
TWL-250
250
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください