trad
ミニペンチ
工具・ホビー等の細かい作業に最適
寸法(mm)
115
材質
S55C
全長(mm)
115
刃部硬度
HRC55~60°
仕上処理
焼入(完全熱処理)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27700147
MCP-115
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください