trad
ミニロングノーズプライヤー
(1件のレビュー)
先が細く、狭い場所での作業に最適
材質
S55C
寸法(mm)
150
刃部硬度
HRC55~60°
先端形状
ロングノーズ
仕上処理
焼入(完全熱処理)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27700165
MLP-150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください