trad
2分角ソケットセット(7種)
5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット
差込角(mm)
6.35
付属品
アダプター付
材質
ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ
寸法(mm)
4・5・5.5・6・8・10・12
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27700287
THS1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください